リューター(日本精密機械工作)
ホイール型シリコンゴム砥石
弾性砥石
ホイール型シリコンゴム砥石
シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途
非鉄金属、金合金、銀合金などの貴金属の仕上げ研磨用
穴径(Φmm)
1.8
砥石径(Φmm)
22
形状
平型
砥材
シリコン(GC系)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
結合剤
R(ゴム)
適合材
非鉄金属、金合金、銀合金など
内容量
1パック(10本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
※マンドレールをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19742537
R5211
1.6
#320
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
19742546
R5221
3.2
#80
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
19742555
R5222
3.2
#320
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19742564
R5223
3.2
#2500
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください