リューター(日本精密機械工作)
ホイール型セラミックゴム砥石
シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
用途
硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用
適合材
硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
形状
平型
砥材
セラミック(WA系)
結合剤
R(ゴム)
穴径(Φmm)
1.8
砥石径(Φmm)
22
内容量
1パック(10本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
※マンドレールをご使用ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
砥石径(Φmm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
色
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19742573
R5311
22
#60
15000
ワイン
2
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
当日出荷
19742582
R5312
22
#120
15000
青
2
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
当日出荷
19742598
R5313
22
#220
15000
緑
2
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
当日出荷
19742607
R5314
22
#320
15000
藍
2
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19742616
R5321
22
#60
15000
ワイン
3
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
当日出荷
19742625
R5322
22
#120
15000
青
3
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
8日以内出荷
19742634
R5323
22
#220
15000
緑
3
¥
2,190
¥
2,188
¥
2,407
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19742643
R5324
22
#320
15000
藍
3
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19742652
R5331
22
#60
12000
ワイン
6
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19742668
R5332
22
#120
12000
青
6
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19742677
R5333
22
#220
12000
緑
6
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19742686
R5334
22
#320
12000
藍
6
¥
2,720
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください