ホイール型ランダムゴム砥石

ホイール型ランダムゴム砥石 - リューター(日本精密機械工作)ホイール型ランダムゴム砥石 - リューター(日本精密機械工作)ホイール型ランダムゴム砥石 - リューター(日本精密機械工作)

弾性砥石
ホイール型カーボランダムゴム砥石
シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。

用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など粒度#120形状平型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤R(ゴム)グレー穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)18内容量1パック(10本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
※マンドレールをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
砥石径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19742695R542118150003
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
19742704R542218120006
1,990
1,988
2,187(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする