曜日別特売

精密加工用超硬カッター

精密加工用超硬カッター - リューター(日本精密機械工作)精密加工用超硬カッター - リューター(日本精密機械工作)精密加工用超硬カッター - リューター(日本精密機械工作)精密加工用超硬カッター - リューター(日本精密機械工作)精密加工用超硬カッター - リューター(日本精密機械工作)精密加工用超硬カッター - リューター(日本精密機械工作)精密加工用超硬カッター - リューター(日本精密機械工作)精密加工用超硬カッター - リューター(日本精密機械工作)
(2件のレビュー)

長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。
寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。

用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどにシャンク径(Φmm)2.34材質超硬適合材金属・非金属内容量1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
カット名称
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19743158K10050.5スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19743167K10060.6スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19743176K10070.7スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19743185K10080.8スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19743194K10090.9スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19743203K10101スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19743212K10121.2スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19743237K10161.6スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
19743255K10212.1スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
当日出荷
19743264K10232.3スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
19743273K11060.6スパイラルカット80000
1,430
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
19743282K11080.8スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743298K11101スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743307K11121.2スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743316K11141.4スパイラルカット80000
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
19743325K11161.6スパイラルカット80000
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743334K11181.8スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743343K11232.3スパイラルカット80000
1,500
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
19743352K12080.8スパイラルカット80000
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
19743377K12121.2スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
19743386K12141.4スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743395K12161.6スパイラルカット80000
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
19743404K12181.8スパイラルカット80000
1,470
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743413K12212.1スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
19743422K12232.3スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743438K13101スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743447K13121.2スパイラルカット80000
1,500
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743456K14080.8スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
19743465K14101スパイラルカット80000
1,430
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743474K14121.2スパイラルカット80000
1,430
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743483K14161.6スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743492K14232.3スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743508K15080.8スパイラルカット80000
1,430
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743517K15101スパイラルカット80000
1,590
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743526K15121.2スパイラルカット80000
1,590
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743544K16122.34クロスカット40000
2,860
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
19743553K16211.6スパイラルカット40000
2,860
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
19743562K16221.6クロスカット40000
2,860
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743587K16322.34クロスカット40000
2,860
2,598
2,858(税込)
当日出荷
19743596K16412.34スパイラルカット40000
2,860
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
19743605K16422.34クロスカット40000
2,860
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743614K16512.34スパイラルカット40000
2,860
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743632K16612.34スパイラルカット40000
3,950
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743648K16622.34クロスカット40000
2,860
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743657K16712.34スパイラルカット40000
2,860
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743666K16722.34クロスカット40000
3,920
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
19743684K16822.34クロスカット40000
2,860
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743693K16912.34スパイラルカット40000
2,860
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
19743702K16922.34クロスカット40000
2,860
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
19743763K17246.4クロスカット(エンドカット付)20000
3,290
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19743212
2020-06-27
用途: カーテンレール加工
有限会社 ワンスタイルインテリア建設業・工事業

非常に工作しやすく又クオリティーもいい問題無しな工具です
良かったです

対象商品 : 19743228
2018-01-21
用途: 趣味の彫刻
医療・福祉・介護関連業

やっぱり、小さい分大きいものに比べて、削れるスピードが遅くなるが、仕方ないと思う。けど、満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする