曜日別特売

超硬カッター シャンク径3mm

超硬カッター シャンク径3mm - リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径3mm - リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径3mm - リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径3mm - リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径3mm - リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径3mm - リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径3mm - リューター(日本精密機械工作)超硬カッター シャンク径3mm - リューター(日本精密機械工作)

耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
使い易い形状と高品質のものを選びました。
刃径Φ3以下はオール超硬です。

用途金属・非金属の研削やバリ取りに適合材金属・非金属シャンク径(Φmm)3材質超硬内容量1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カット名称
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
材質
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19743903K3011スパイラルカット31.6超硬60000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
19743912K3012スパイラルカット32超硬45000
3,9503,798
3,798
4,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
19743928K3013スパイラルカット32.4超硬45000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
19743937K3014スパイラルカット33超硬40000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
19743946K3016スパイラルカット36.4超硬26000
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
19743955K3021クロスカット32超硬45000
4,5804,498
4,498
4,948(税込)
当日出荷
19743964K3022クロスカット32.4超硬45000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
19743973K3023クロスカット33超硬40000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
19743982K3026クロスカット36.4超硬26000
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
19743998K3112スパイラルカット32.4超硬45000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744007K3113スパイラルカット33超硬40000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
19744016K3116スパイラルカット36.4超硬26000
4,2904,288
4,288
4,717(税込)
当日出荷
19744025K3122クロスカット32.4超硬45000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
19744034K3123クロスカット33超硬40000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
19744043K3126クロスカット36.4超硬26000
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
19744052K3212スパイラルカット32.4超硬45000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744068K3213スパイラルカット33超硬40000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
19744077K3216スパイラルカット36.4超硬26000
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
19744086K3222クロスカット32.4超硬45000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744095K3223クロスカット33超硬40000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
当日出荷
19744104K3226クロスカット36.4超硬26000
4,2904,288
4,288
4,717(税込)
翌日出荷
19744113K3313スパイラルカット33超硬40000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744122K3316スパイラルカット36.4超硬26000
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744138K3323クロスカット33超硬40000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
19744147K3326クロスカット36.4超硬26000
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
19744156K3413スパイラルカット33超硬40000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
19744165K3416スパイラルカット36.4超硬26000
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
19744174K3423クロスカット33超硬40000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
19744183K3426クロスカット36.4超硬26000
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
19744192K3513スパイラルカット33超硬40000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
19744208K3516スパイラルカット36.4超硬26000
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
19744217K3523クロスカット33超硬40000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
19744226K3526クロスカット36.4超硬26000
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
19744235K3613スパイラルカット33超硬40000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
翌日出荷
返品不可
19744244K3616スパイラルカット36超硬28000
4,7204,398
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
19744253K3623クロスカット33超硬40000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
19744262K3626クロスカット36超硬28000
5,1904,798
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744278K3713スパイラルカット33超硬40000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744287K3716スパイラルカット36.4超硬26000
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744296K3723クロスカット33超硬40000
2,8602,798
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
19744305K3726クロスカット36.4超硬26000
4,2903,998
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
21162297K3123【ワケあり】クロスカット33超硬40000
2,8602,790
1,990
アウトレット
2,189(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする