リューター(日本精密機械工作)
超硬カッター 面取りカッター
金属・非金属の研削やバリ取りに適しています。
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。
使い易い形状と高品質のものを選びました。
面取りカッター
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
28000
適合材
金属・非金属
カット名称
スパイラルカット
内容量
1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19744612
K3916
6
3
超硬
¥
6,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
19744628
K3917
6
3
超硬
¥
6,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください