リューター(日本精密機械工作)
軽金属用超硬カッター
厳選した高精度品と高品質品を揃えました。
用途
アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅうなどの非鉄金属やプラスチック、木材などの非金属の加工に
適合材
アルミニウム、マグネシウム、銅、真ちゅう、プラスチック、木材など
内容量
1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
カット名称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19745635
K7311
6.4
3
超硬
26000
スパイラルカット
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
19745653
K7331
6.4
3
超硬
26000
スパイラルカット
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
19745662
K7341
6.4
3
超硬
26000
スパイラルカット
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745678
K7351
6.4
3
超硬
26000
スパイラルカット
¥
7,130
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
19745687
K7611
6
6
超硬
28000
スパイラルカット
¥
6,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745696
K7612
7.8
6
超硬
23000
スパイラルカット
¥
6,630
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745705
K7613
9.5
6
超硬
20000
スパイラルカット
¥
6,050
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745714
K7614
12.7
6
超硬
15000
スパイラルカット
¥
8,920
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745723
K7621
6
6
超硬
28000
スパイラルカット(エンドカット付)
¥
6,250
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745732
K7622
7.8
6
超硬
25000
スパイラルカット
¥
7,620
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745748
K7623
9.5
6
超硬
20000
スパイラルカット(エンドカット付)
¥
7,150
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745757
K7624
12.7
6
超硬
15000
スパイラルカット(エンドカット付)
¥
11,220
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745766
K7631
6
6
超硬
28000
スパイラルカット
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745775
K7632
7.8
6
超硬
25000
スパイラルカット
¥
7,660
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745784
K7633
9.5
6
超硬
20000
スパイラルカット
¥
7,150
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745793
K7634
12.7
6
超硬
15000
スパイラルカット
¥
11,220
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745802
K7641
6
6
超硬
28000
スパイラルカット
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745818
K7642
7.8
6
超硬
25000
スパイラルカット
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745827
K7643
9.5
6
超硬
20000
スパイラルカット
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745836
K7644
12.7
6
超硬
15000
スパイラルカット
¥
11,220
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745845
K7651
7.8
6
超硬
25000
スパイラルカット
¥
8,170
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745854
K7652
9.5
6
超硬
20000
スパイラルカット
¥
9,080
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745863
K7653
12.7
6
超硬
15000
スパイラルカット
¥
14,540
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745644
K7321
6.4
3
超硬
26000
スパイラルカット(エンドカット付)
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください