リューター(日本精密機械工作)
難削材加工用超硬カッター
使い易い形状と高品質のものを選びました。
用途
ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等、耐熱耐食高合金などの難削材の加工に
シャンク径(Φmm)
6
カット名称
スパイラルカット
材質
超硬
適合材
ステンレス、銅、チタニウム合金、モネル、ハステロイ、インコロイ等
内容量
1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全7種類を絞り込む
刃径(Φmm)
9.7
12.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
20000
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
刃径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19745872
K8611
9.7
20000
¥
6,290
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
19745888
K8612
12.7
15000
¥
13,210
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19745897
K8621
9.7
20000
¥
7,150
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19745906
K8631
9.7
20000
¥
8,360
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
19745915
K8641
9.7
20000
¥
8,360
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19745924
K8651
9.7
20000
¥
9,080
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
19745933
K8661
9.7
20000
¥
11,450
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください