曜日別特売

FRP用超硬カッター

FRP用超硬カッター - リューター(日本精密機械工作)FRP用超硬カッター - リューター(日本精密機械工作)FRP用超硬カッター - リューター(日本精密機械工作)FRP用超硬カッター - リューター(日本精密機械工作)FRP用超硬カッター - リューター(日本精密機械工作)FRP用超硬カッター - リューター(日本精密機械工作)FRP用超硬カッター - リューター(日本精密機械工作)FRP用超硬カッター - リューター(日本精密機械工作)

GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。

適合材GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)内容量1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
材質
タイプ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19745942K87311.53超硬エンド刃タイプ48000
4,450
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
19745958K873333超硬エンド刃タイプ32000
4,080
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
19745967K876666超硬エンド刃タイプ22000
7,450
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19745976K88311.53超硬エンドミルタイプ48000
4,070
3,698
4,068(税込)
当日出荷
19745985K883333超硬エンドミルタイプ32000
3,920
3,500
3,850(税込)
当日出荷
19745994K886666超硬エンドミルタイプ22000
7,180
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
19746003K89311.53超硬ドリル刃タイプ48000
4,070
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
19746012K893333超硬ドリル刃タイプ32000
3,920
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
19746028K896666超硬ドリル刃タイプ22000
7,170
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする