リューター(日本精密機械工作)
スチールカッター クラウンソー
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。
寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途
金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19746527
C1623
1パック(5本)
2.3
2.34
45
¥
3,810
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19746536
C1640
1パック(2本)
4
2.34
45
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
19746545
C1650
1パック(2本)
5
2.34
45
¥
2,870
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19746554
C1660
1本
6
2.34
45
¥
2,440
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19746563
C1610
1本
10
2.34
45
¥
3,540
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください