リューター(日本精密機械工作)
スチールカッター スリットソー
(1件のレビュー)
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。
寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途
金・銅・黄銅などの軟かい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに
厚さ(mm)
0.1
穴径(Φmm)
1.8
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
適合材
軟質金属(金・銅・黄銅など)、プラスチック、象牙、木彫り彫刻など
内容量
1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
※マンドレールをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19746572
C2019
19
¥
3,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
19746588
C2022
22
¥
3,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19746597
C2025
25
¥
3,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください