曜日別特売

ダイヤコーティングツイストドリル

ダイヤコーティングツイストドリル - リューター(日本精密機械工作)

超硬母材にダイヤモンドをコーティングし耐磨耗性を上げたマイクロドリルです。
高速精密マイクロボール盤BDM-630・BDM-660など高精度のマシンを使用しますとより効率よく穴あけが出来ます。

用途ジルコニアやアルミナなどのセラミック焼製品への小径穴あけに軸径(Φmm)3コーティングダイヤモンドコーティング内容量1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19747148T4010380.80.1
33,570
取扱い終了
19747157T4015381.40.15
26,450
取扱い終了
19747166T4020382.10.2
24,750
取扱い終了
19747175T40303830.3
24,000
取扱い終了
19747184T40403850.4
20,630
取扱い終了
19747193T40503860.5
20,630
取扱い終了
19747202T40603860.6
20,630
取扱い終了
19747218T40703870.7
20,630
取扱い終了
19747227T40803880.8
20,630
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする