リューター(日本精密機械工作)
スリットサンダー
加工物の形状によくなじみます。
回転数を変えることにより軟らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途
金属の表面研磨、サビ落し、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨に
砥材
A(かっ色アルミナ)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
外径D(Φmm)
軸径×軸長(mm)
幅(mm)
適合材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19747875
S1961
1パック(2本)
#60
50
6×40
25
金属、鋳物など
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19747884
S1962
1パック(2本)
#80
50
6×40
25
金属、鋳物など
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19747893
S1963
1パック(2本)
#100
50
6×40
25
金属、鋳物など
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19747902
S1964
1パック(2本)
#120
50
6×40
25
金属、鋳物など
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19747918
S1965
1パック(2本)
#60
80
6×40
25
金属、鋳物など
¥
6,810
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19747927
S1966
1パック(2本)
#80
80
6×40
25
金属、鋳物など
¥
6,810
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19747936
S1967
1パック(2本)
#100
80
6×40
25
金属、鋳物など
¥
6,810
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19747945
S1968
1パック(2本)
#120
80
6×40
25
金属、鋳物など
¥
6,810
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19747954
S1901
1本
#60
100
6×40
25
金属、鋳物など
¥
4,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19747963
S1902
1本
#80
100
6×40
25
金属、鋳物など
¥
4,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19747972
S1903
1本
#100
100
6×40
25
金属、鋳物など
¥
4,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19747988
S1904
1本
#120
100
6×40
25
金属、鋳物など
¥
4,270
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください