リューター(日本精密機械工作)
ダイヤモンドフラップサンダー
加工物の形状によくなじみます。
回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。
自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。
用途
セラミック、ガラス、石材、金属など難削材の研磨に
軸径×軸長(mm)
6×40
適合材
セラミック、ガラス、石材、金属など
内容量
1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
幅(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19747997
S1971
15
10
#100
¥
6,270
¥
6,190
¥
6,809
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748006
S1972
15
10
#180
¥
4,950
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748015
S1973
15
10
#240
¥
4,180
¥
4,090
¥
4,499
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748024
S1974
15
10
#400
¥
3,960
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748033
S1976
30
10
#100
¥
12,430
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748042
S1977
30
10
#180
¥
10,190
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748058
S1978
30
10
#240
¥
8,470
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748067
S1979
30
10
#400
¥
7,350
¥
7,290
¥
8,019
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748076
S1981
50
20
#100
¥
53,130
¥
52,900
¥
58,190
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748085
S1982
50
20
#180
¥
45,940
¥
45,900
¥
50,490
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748094
S1983
50
20
#240
¥
39,040
¥
38,900
¥
42,790
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748103
S1984
50
20
#400
¥
29,930
¥
29,900
¥
32,890
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください