リューター(日本精密機械工作)
スポンジサンダー
抜群の研磨力です。
強力な繊細で長寿命です。
オープン構造のためほとんど目づまりがありません。
材料を削らず表面だけを仕上げます。
柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途
酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
適合材
ステンレス、アルミなど
内容量
1パック(2本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
外径(Φmm)
粒度
砥材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19748112
S2001
20
20
#180
A(かっ色アルミナ)
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
19748128
S2002
20
20
#240
A(かっ色アルミナ)
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
19748137
S2003
20
20
#320
C(黒色炭化けい素)
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19748146
S2004
20
20
#400
C(黒色炭化けい素)
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19748155
S2101
25
25
#180
A(かっ色アルミナ)
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19748164
S2102
25
25
#240
A(かっ色アルミナ)
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
19748173
S2103
25
25
#320
C(黒色炭化けい素)
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
19748182
S2104
25
25
#400
C(黒色炭化けい素)
¥
2,970
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください