曜日別特売

スポンジサンダー Sタイプ

スポンジサンダー Sタイプ - リューター(日本精密機械工作)

抜群の研磨力です。
強力な繊細で長寿命です。
オープン構造のためほとんど目づまりがありません。
材料を削らず表面だけを仕上げます。
柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
S(研磨不織布)タイプ

用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに外径D(Φmm)30適合材ステンレス、アルミなど最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000内容量1パック(2本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
砥材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19748198S2201#180A(かっ色アルミナ)
3,310
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748207S2202#240A(かっ色アルミナ)
3,310
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748216S2203#320C(黒色炭化けい素)
3,310
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748225S2204#400C(黒色炭化けい素)
3,310
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする