曜日別特売

クッションサンダー(不織布)

クッションサンダー(不織布) - リューター(日本精密機械工作)クッションサンダー(不織布) - リューター(日本精密機械工作)クッションサンダー(不織布) - リューター(日本精密機械工作)クッションサンダー(不織布) - リューター(日本精密機械工作)
(1件のレビュー)

抜群の研磨力です。
強力な繊細で長寿命です。
オープン構造のためほとんど目づまりがありません。
材料を削らず表面だけを仕上げます。
柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。

用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落し、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのへアライン仕上げに外径(Φmm)20粒度#180砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス、アルミなど内容量1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径×軸長(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19748313S25112.34×356
2,9502,898
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
19748322S25122.34×3510
2,9502,898
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
残り6点です
19748338S25213×356
2,9502,898
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
19748347S25223×3510
2,9502,898
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19748313
2018-05-18
用途: 建設機械の整備
太陽建機リースサービス業

油圧シリンダーのオーバーホール時にシール当たり面の研磨

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする