ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー

ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー - リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー - リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー - リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー - リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー - リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー - リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー - リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール型ラバーホルダー - リューター(日本精密機械工作)

ドラムサンダー用ラバーホルダー。ロールを着用して使用します。特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。

用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材内容量1パック(2本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径×軸長(mm)
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19748593S33023×35210
1,070
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
19748602S33063×35613
2,190
2,188
2,407(税込)
8日以内出荷
返品不可
19748618S33083×35820
2,440
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
19748627S33103×351020
2,440
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
19748636S33123×351220
2,440
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
19748645S34124×351220
2,440
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748654S36126×351220
2,440
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
19748663S36156×351520
2,440
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748672S36196×351920
2,440
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748688S36256×352525
3,750
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする