ドラムサンダー ロール

ドラムサンダー ロール - リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール - リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール - リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール - リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール - リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール - リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール - リューター(日本精密機械工作)ドラムサンダー ロール - リューター(日本精密機械工作)

ドラムサンダー用ロール。ロール型ラバーホルダーに装着して使用します。
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れいます。研磨布使用のため割れる危険性がありません。

用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材内容量1パック(10個)
注意
※木材・軟質金属・プラスチックの場合は3000min-1[r.p.m]以下でご使用ください。
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全40種類を絞り込む
外径(Φmm)
粒度
40種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19748697S3031513#60
1,120
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
19748706S3032513#120
1,120
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
19748715S3033513#240
1,120
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
19748724S3034513#320
1,120
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
19748733S3035513#600
1,120
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
19748742S3061813#60
1,120
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
19748758S3062813#120
1,120
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
19748767S3063813#240
1,120
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748776S3064813#320
1,120
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
19748785S3065813#600
1,120
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748794S30811020#60
1,270
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
19748803S30821020#120
1,270
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
19748812S30831020#240
1,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748828S30841020#320
1,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748837S30851020#600
1,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748846S31011220#60
1,270
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
19748855S31021220#120
1,270
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
返品不可
19748864S31031220#240
1,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748873S31041220#320
1,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748882S31051220#600
1,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748898S31211420#60
1,270
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
19748907S31221420#120
1,270
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
19748916S31231420#240
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
19748925S31241420#320
1,270
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
19748934S31251420#600
1,270
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
19748943S31511720#60
1,270
1,198
1,318(税込)
当日出荷
19748952S31521720#120
1,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748968S31531720#240
1,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748977S31541720#320
1,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748986S31551720#600
1,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
19748995S31912120#60
1,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749004S31922120#120
1,270
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
19749013S31932120#240
1,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749022S31942120#320
1,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749038S31952120#600
1,270
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749047S32512725#60
1,610
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749056S32522725#120
1,610
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749065S32532725#240
1,610
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749074S32542725#320
1,610
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749083S32552725#600
1,610
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする