リューター(日本精密機械工作)
キャップサンダーラバーホルダー 丸
キャップサンダー用ラバーホルダー。
キャップを装着して使用します。
特製ゴム使用のためソフトなタッチで研磨ができます。
用途
ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に
軸径×軸長(mm)
3×25
適合材
ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
内容量
1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19749135
S4207
7
13
¥
2,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749144
S4210
10
15
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749126
S4205
5
11
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください