リューター(日本精密機械工作)
キャップサンダー キャップ 平先
キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途
ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に
砥材
A(かっ色アルミナ)
適合材
ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材
内容量
1パック(10個)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全9種類を絞り込む
外径(Φmm)
7
9
12
粒度
#60
#80
#150
#280
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19749187
S4111
7
12
#80
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19749196
S4112
7
12
#150
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19749205
S4113
7
12
#280
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749214
S4121
9
13
#60
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749223
S4122
9
13
#150
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19749232
S4123
9
13
#280
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19749248
S4131
12
16
#60
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
19749257
S4132
12
16
#150
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749266
S4133
12
16
#280
¥
3,240
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください