キャップサンダー キャップ 丸

キャップサンダー キャップ 丸 - リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ 丸 - リューター(日本精密機械工作)キャップサンダー キャップ 丸 - リューター(日本精密機械工作)

キャップ型ラバーホルダー(平先)用です。
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。

用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・曲面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨に砥材A(かっ色アルミナ)適合材ステンレス・鉄・非金属、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材内容量1パック(10個)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全9種類を絞り込む
外径(Φmm)
粒度
9種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19749275S4211712#80
3,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
19749284S4212712#150
3,240
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
19749293S4213712#280
3,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
19749302S4221913#60
3,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
19749327S4223913#280
3,240
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
19749336S42311216#60
3,240
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
19749345S42321216#150
3,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
19749354S42331216#280
3,240
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
19749318S4222913#150
3,240
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする