曜日別特売

ポリゴンバンドドラム

ポリゴンバンドドラム - リューター(日本精密機械工作)ポリゴンバンドドラム - リューター(日本精密機械工作)ポリゴンバンドドラム - リューター(日本精密機械工作)ポリゴンバンドドラム - リューター(日本精密機械工作)

ポリゴンバンドを装着してご使用ください。ステンレス用にはジルコニアバンドをご用意しています。
研削力に優れ作業効率をアップさせます。
空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。
仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。

用途金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。軸径×軸長(mm)6×35適合材金属内容量1パック(2本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19749634S60912025
2,990
2,988
3,287(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749643S60922525
3,420
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749652S60933030
3,740
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749668S60944530
4,470
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする