リューター(日本精密機械工作)
ポリゴンバンドA
ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。
空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。
仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
用途
金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに
適合材
金属
砥材
A(かっ色アルミナ)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
幅(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19749677
S6111
1パック(5本)
#60
25
20
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749686
S6114
1パック(5本)
#120
25
20
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749695
S6116
1パック(5本)
#240
25
20
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749704
S6131
1パック(5本)
#60
25
25
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749713
S6134
1パック(5本)
#120
25
25
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749722
S6136
1パック(5本)
#240
25
25
¥
3,570
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749738
S6151
1パック(5本)
#60
30
30
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749747
S6154
1パック(5本)
#120
30
30
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749756
S6156
1パック(5本)
#240
30
30
¥
3,910
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749765
S6171
1パック(3本)
#60
30
45
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749774
S6174
1パック(3本)
#120
30
45
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749783
S6176
1パック(3本)
#240
30
45
¥
2,820
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください