リューター(日本精密機械工作)
ポリゴンバンドZ
ポリゴンバンド用ドラムに装着してご利用ください。研削力に優れ作業効率をアップさせます。
空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。
仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
用途
金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに
適合材
金属
砥材
Z(ジルコニア)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
幅(mm)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19749792
S6192
1パック(5本)
#60
25
20
¥
3,520
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19749808
S6195
1パック(5本)
#120
25
20
¥
3,520
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749817
S6212
1パック(5本)
#60
25
25
¥
3,790
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749826
S6215
1パック(5本)
#120
25
25
¥
3,790
¥
3,788
¥
4,167
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749835
S6232
1パック(5本)
#60
30
30
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19749844
S6235
1パック(5本)
#120
30
30
¥
4,120
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749853
S6252
1パック(3本)
#60
30
45
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19749862
S6255
1パック(3本)
#120
30
45
¥
2,940
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください