リューター(日本精密機械工作)
軸付ホイールブラシ 豚(黒)
黒毛(豚毛)
柔軟性、弾力性に富み腰が強い。
ブラシ、ハケの材料として最適。
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途
各種研磨用
洗浄用
払い用
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さ(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19750018
B1111
1パック(5本)
20
2
2.34
¥
1,640
¥
1,598
¥
879
アウトレット
¥
967
(税込)
当日出荷
残り16点です
19750027
B1211
1パック(5本)
25
2
2.34
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19750036
B1311
1パック(5本)
20
2
3
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19750045
B1411
1パック(5本)
25
2
3
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19750054
B1511
1パック(3本)
20
4
3
¥
2,150
¥
1,998
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください