軸付ホイールブラシ 豚(白)

軸付ホイールブラシ 豚(白) - リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ 豚(白) - リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ 豚(白) - リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ 豚(白) - リューター(日本精密機械工作)軸付ホイールブラシ 豚(白) - リューター(日本精密機械工作)

白毛(豚毛)
柔軟性、弾力性に富み腰が強い。
ブラシ、ハケの材料として最適。
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。

用途
各種研磨用
洗浄用
払い用
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さ(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19750063B11121パック(5本)2022.34
1,640
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
19750072B12121パック(5本)2522.34
1,720
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
19750088B13121パック(5本)2023
1,850
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
19750097B14121パック(5本)2523
1,810
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
19750106B15121パック(3本)2063
2,150
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする