リューター(日本精密機械工作)
軸付ホイールブラシ 馬
ブラウン(馬毛)
ブラシ、ハケの材料として広範囲に使用されている、柔軟性、弾力性に優れ静電気が起りにくい。
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途
研磨用
洗浄用
払い用
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さ(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19750167
B1114
1パック(5本)
20
2
2.34
¥
1,640
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19750176
B1214
1パック(5本)
25
2
2.34
¥
1,720
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19750185
B1314
1パック(5本)
20
2
3
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
19750194
B1414
1パック(5本)
25
2
3
¥
1,810
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19750203
B1514
1パック(3本)
20
6
3
¥
2,150
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください