リューター(日本精密機械工作)
軸付エンドブラシ 鉄波
鉄波線(SWM)
金属線の中では柔らかいので傷がつきにくい。
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途
研磨
錆取り
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52942427
B4121
1袋(5本)
-
-
¥
5,140
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52942436
B4221
1袋(5本)
-
-
¥
5,140
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19751147
B4217
1パック(5個)
3
15000
¥
2,120
取扱い終了
代替品有
19751138
B4117
1パック(5個)
2.34
-
¥
2,120
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください