リューター(日本精密機械工作)
軸付エンドブラシ 真鍮
真ちゅう線(BSW)
硬鋼線やステンレス線よりも腰が柔らかく、あたりがソフトである。
高品質のブラシ用材料を厳選しています。
研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。
用途
真ちゅうや銅製品の研磨
精密部品の研磨
バリ取り
適合材
真鍮、銅
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
内容量
1パック(5個)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※研磨・艶出しには研磨材のご使用をお勧めします。※マンドレールをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19751192
B4120
2.34
15000
¥
2,330
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19751208
B4220
3
15000
¥
2,330
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください