リューター(日本精密機械工作)
研磨材入り軸付ホイール型ブラシ
ナイロン繊維の中に研磨材を包含したブラシで研磨力に優れています。
研磨材を包含していますので研磨材を併用する必要がありません。
高品質のブラシ用材料を厳選しました。
用途
金属の表面研磨、金属・非金属のバリ取り、木材のサンディングなどに
外径(Φmm)
20
粒度
#320
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
適合材
金属・非金属、木材など
内容量
1パック(3個)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19751217
B7222
2
2.34
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19751226
B7226
4
2.34
¥
4,760
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19751235
B7322
2
3
¥
2,360
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19751244
B7326
4
3
¥
4,760
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください