リューター(日本精密機械工作)
軸付フェルトバフ
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。
やわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度(ゴム硬時計による)。
研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
用途
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに
硬度
ソフト
材質
フェルト
適合材
金型・金属・貴金属・非金属など
内容量
1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径×軸長(mm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19751427
F1104
2.34×36
4
10
18000
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
19751436
F1106
2.34×36
6
13
18000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19751445
F1108
2.34×34
8
16
18000
¥
3,160
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
当日出荷
19751454
F1110
2.34×34
10
16
18000
¥
3,160
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19751463
F1112
2.34×31
12
20
18000
¥
3,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
19751594
F1504
2.34×36
4
10
18000
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19751603
F1506
2.34×36
6
13
18000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19751612
F1508
2.34×34
8
16
18000
¥
3,160
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19751628
F1510
2.34×34
10
16
18000
¥
3,160
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19751637
F1512
2.34×31
12
20
18000
¥
3,870
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19751725
F3106
3×36
6
13
20000
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
19751734
F3108
3×34
8
16
20000
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
19751743
F3110
3×34
10
16
20000
¥
2,560
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
19751752
F3113
3×36
13
20
20000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
19751768
F3115
3×36
15
20
20000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19751777
F3120
3×33
20
25
20000
¥
3,940
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
19751935
F3506
3×36
6
13
20000
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19751944
F3508
3×34
8
16
20000
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19751953
F3510
3×34
10
16
20000
¥
2,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19751962
F3513
3×36
13
20
20000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19751978
F3515
3×36
15
25
20000
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
返品不可
19751987
F3520
3×33
20
25
20000
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752136
F4115
6×36
15
20
25000
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
19752145
F4120
6×33
20
25
25000
¥
4,470
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
19752154
F4125
6×30
25
30
25000
¥
5,550
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
19752224
F4515
6×33
15
25
25000
¥
3,710
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19752233
F4520
6×30
20
30
25000
¥
5,110
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752242
F4525
6×26
25
35
25000
¥
3,570
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください