軸付フェルトバフ

軸付フェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)軸付フェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)
(1件のレビュー)

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので、研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度(ゴム硬時計による)
研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。

用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに硬度ハード材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など内容量1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
※品番:F1203は製造過程において軸径以外の数値は多少前後いたします。軸径は2.33~2.35の範囲内となっております。
全29種類を絞り込む
軸径×軸長(mm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
29種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径×軸長(mm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19751472F12032.34×3531418000
3,020
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19751488F12042.34×3641018000
3,020
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19751497F12062.34×3661318000
2,950
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
19751506F12082.34×3481618000
3,160
3,098
3,408(税込)
8日以内出荷
返品不可
19751515F12102.34×34101618000
3,160
3,098
3,408(税込)
当日出荷
19751646F16042.34×3641018000
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
19751655F16062.34×3661318000
2,950
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
19751664F16102.34×34101618000
3,160
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
19751673F16122.34×31122018000
3,870
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
19751786F32043×3541320000
2,530
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19751795F32063×3661320000
2,520
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19751804F32083×3481620000
2,690
2,688
2,957(税込)
翌日出荷
返品不可
19751813F32103×34101620000
2,560
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19751822F32133×36132020000
2,950
2,898
3,188(税込)
8日以内出荷
返品不可
19751838F32153×36152020000
2,950
2,898
3,188(税込)
当日出荷
19751847F32203×33202520000
3,940
3,898
4,288(税込)
当日出荷
19751996F36063×3661320000
2,520
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
19752005F36083×3481620000
2,550
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
19752023F36133×36132020000
2,950
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752032F36153×36152520000
2,990
2,988
3,287(税込)
翌日出荷
返品不可
19752048F36203×33202520000
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752163F42156×36152025000
3,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
19752172F42206×33202525000
4,470
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752188F42256×30253025000
5,550
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
19752258F46156×33152525000
3,710
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752267F46206×30203025000
5,110
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752014F36103×34101620000
2,550
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
19751524F12122.34×31122018000
3,870
取扱い終了
代替品有
19752276F46256×26253525000
3,570
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19751524F121219751822F3213F1212 軸付フェルトバフ リューター(日本精密機械工作) 19751822軸付フェルトバフリューター(日本精密機械工作)1パック(5本)
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19751472
2017-05-03
用途: 狭い箇所の磨き
有限会社 福島製作所

細いため、他のフェルトより硬い感じがしますがしっかりとしていていいと思います。あて方の微妙な調整が必要か。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする