曜日別特売

ホイールフェルトバフ

ホイールフェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)ホイールフェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)ホイールフェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)ホイールフェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)ホイールフェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)ホイールフェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)ホイールフェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)ホイールフェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)

選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。
研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
ソフトタイプはやわらかい曲面によくなじみます。硬度約65度。
ハードタイプはソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくいこみが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約90度。
※硬度はゴム硬時計による

用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに穴径(Φmm)1.8材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金型・金属・貴金属・非金属など内容量1パック(10個)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。※マンドレールをご使用下さい。
全26種類を絞り込む
外径(Φmm)
厚さ(mm)
硬度
26種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
硬度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19752312F6112152ソフト
1,100
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
19752328F6114154ソフト
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19752337F6116156ソフト
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19752346F6122152ハード
1,880
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
19752355F6124154ハード
2,150
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752364F6126156ハード
2,570
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
19752373F6212202ソフト
1,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19752382F6214204ソフト
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
19752398F6216206ソフト
2,150
2,098
2,308(税込)
8日以内出荷
返品不可
19752407F6218208ソフト
3,380
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
19752416F62202010ソフト
2,950
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
19752425F6222202ハード
2,150
2,098
2,308(税込)
当日出荷
19752434F6224204ハード
2,570
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19752443F6226206ハード
2,950
2,898
3,188(税込)
当日出荷
19752452F6228208ハード
3,350
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
19752468F62302010ハード
3,730
3,598
3,958(税込)
当日出荷
19752477F6502252ソフト
1,740
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
19752486F6504254ソフト
2,110
2,098
2,308(税込)
当日出荷
19752495F6506256ソフト
2,510
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752504F6508258ソフト
4,130
4,098
4,508(税込)
8日以内出荷
返品不可
19752513F65102510ソフト
3,290
3,288
3,617(税込)
当日出荷
19752522F6522252ハード
2,510
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
19752538F6524254ハード
2,870
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
19752547F6526256ハード
3,290
3,288
3,617(税込)
3日以内出荷
返品不可
19752556F6528258ハード
3,670
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
19752565F65302510ハード
4,070
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする