異形状軸付フェルトバフ

異形状軸付フェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)異形状軸付フェルトバフ - リューター(日本精密機械工作)

研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。
選びぬかれた上質の羊毛を高密度に圧縮しています。作業に合わせて硬さをお選び下さい。
加工物の形状に合わせてお選び下さい。
研磨、艶出しには研磨剤の使用をお勧めします。

材質フェルト適合材金型・金属・貴金属・非金属など内容量1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全11種類を絞り込む
軸径×軸長(mm)
外径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
11種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径×軸長(mm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19752662F73113×35715-25000
3,420
3,398
3,738(税込)
当日出荷
19752678F73213×32912-25000
3,420
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752687F73313×37912-25000
3,420
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
53856724F73323×37912-25000
3,420
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
19752696F73413×36718-25000
3,420
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752705F73513×371212-25000
3,420
3,398
3,738(税込)
当日出荷
19752714F73613×37912-25000
3,420
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
19752748F73913×4217-520000
3,010
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752757F73923×4222-520000
3,010
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
19752723F73713×4217-525000
4,770
取扱い終了
19752732F73813×4222-525000
5,190
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする