リューター(日本精密機械工作)
コットンモップバフ
研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属等のキズ取りなどに適しています。
選び抜かれた上質の材料を揃えました。
研磨、艶出しには研磨材の使用をお勧めします。
外径(Φmm)
20
厚さ(mm)
10
材質
コットン
適合材
金型・金属・貴金属・非金属など
内容量
1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径×軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19752784
F8211
2.34×40
¥
3,260
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
19752793
F8221
3×40
¥
4,240
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください