リューター(日本精密機械工作)
ねじ込みマンドレール
砥石をねじ込んで使用します。
注意
※マンドレールは右ネジですので左回転で使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
適合
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19753457
M2201
1パック(10本)
2.34
円筒ゴム砥石用
10000
¥
2,790
¥
2,788
¥
3,067
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19753466
M3301
1パック(2本)
3
カップ砥石用
15000
¥
3,860
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください