曜日別特売

セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用

セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用 - リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用 - リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用 - リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用 - リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用 - リューター(日本精密機械工作)セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用 - リューター(日本精密機械工作)

従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。
特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。
従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。
粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。

用途
研磨用(金属用)
合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム砥材セラミック(WA系)結合剤R(ゴム)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000内容量1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19753658A1111#8010000
3,310
3,298
3,628(税込)
当日出荷
19753667A1112#12010000
3,310
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
19753676A1113#18010000
3,310
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
返品不可
19753685A1114#22010000
3,310
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
19753694A1115#32010000
3,440
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
19753703A1116#50010000
3,440
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする