リューター(日本精密機械工作)
セラミックアングル砥石(研削用) 金属用
研削性に重点を置いたセラミック砥粒入アングル砥石で目づまりが少なく弾性効果により滑らかな仕上面が得られます。
用途
研削用(金属用)
合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
砥材
セラミック(WA系)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
結合剤
R(ゴム)
適合材
合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
内容量
1パック(5本)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19753773
A1121
#80
黒(赤リング)
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
19753782
A1122
#120
黒(青リング)
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください