サンドペーパーディスク

サンドペーパーディスク - リューター(日本精密機械工作)サンドペーパーディスク - リューター(日本精密機械工作)サンドペーパーディスク - リューター(日本精密機械工作)

一般金属加工など多用途に使用出来ます。
裏面接着材付

砥材C(黒色炭化けい素)適合材一般金属など内容量1パック(100枚)
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全24種類を絞り込む
外径(Φmm)
粒度
24種類すべて表示中
注文コード
品番
穴径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19753843A3011-11#80
1,6401,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
19753852A3012-11#120
1,6401,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
19753868A3013-11#180
1,6401,598
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
19753877A3014-11#320
1,6401,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
19753886A3015-11#400
1,6401,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
19753895A3016-11#600
1,6401,598
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
19753904A3017-11#800
1,6401,598
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
19753913A3018-11#1000
1,6401,598
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
19753922A3021-21#80
2,4802,398
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
19753938A3022-21#120
2,4802,398
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
19753947A3023-21#180
2,4802,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
19753956A3024-21#320
2,4802,398
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
19753965A3025-21#400
2,4802,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
19753974A3026-21#600
2,4802,398
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
19753983A3027-21#800
2,4802,398
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
19753992A3028-21#1000
2,4802,398
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754008A30311131#80
3,2403,198
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
19754017A30321131#120
3,2403,198
2,598
アウトレット
2,858(税込)
当日出荷
残り5点です
19754026A30331131#180
3,2403,198
1,798
アウトレット
1,978(税込)
当日出荷
残り4点です
19754035A30341131#320
3,2403,198
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754044A30351131#400
3,2403,198
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754053A30361131#600
3,2403,198
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754062A30371131#800
3,2403,198
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754078A30381131#1000
3,2403,198
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする