リューター(日本精密機械工作)
ダイヤモンドディスク
特殊な基布を使用しているため研磨力が大幅にアップ。
高品質のダイヤモンド砥粒を独自の製造方法で強力塗布しているため、従来の製品と比較して、飛躍的な性能向上を実現しました。
裏面接着材付
用途
超硬合金・金型・ガラス・石材・セラミックスなどの難削剤の研削・研磨作業に
適合材
超硬合金・金型・ガラス・石材・セラミックスなど
内容量
1枚
注意
※安全のため突出し長さに注意し最高回転数以下でご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全12種類を絞り込む
外径(Φmm)
11
21
31
粒度
#100
#240
#320
#400
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19754525
A6011
11
-
#100
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754534
A6012
11
-
#240
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754543
A6013
11
-
#320
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19754552
A6014
11
-
#400
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754568
A6021
21
-
#100
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19754577
A6022
21
-
#240
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19754586
A6023
21
-
#320
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19754595
A6024
21
-
#400
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19754604
A6031
31
11
#100
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
19754613
A6032
31
11
#240
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754622
A6033
31
11
#320
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754638
A6034
31
11
#400
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください