ホルダー付セラミックスティック砥石

ホルダー付セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)ホルダー付セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)

狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。
仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。
リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。

用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等内容量1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最低回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全8種類を絞り込む
粒度
8種類すべて表示中
注文コード
品番
砥石寸法(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19754674P10011×6×30#400
7,380
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754683P10021×6×30#800
7,380
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754692P10031×6×30#1000
7,380
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754708P10041×6×30#1500
7,380
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754717P10111×10×30#400
7,680
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754726P10121×10×30#800
7,680
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754735P10131×10×30#1000
7,680
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754744P10141×10×30#1500
7,680
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする