セラミックスティック砥石

セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)

研磨作業中に砥石が折れません。
従来のスティック砥石に比べ摩耗しにくく、長寿命で研磨コストの削減が可能です。
材質は、セラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。
アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で高い硬度をもち耐久性に優れています。

用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に長さ(mm)100厚さ(mm)1砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等内容量1本
注意
※レシプロ用スティックホルダー(品番P7001)をご使用ください。
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19754753P1205#2006
3,530
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754762P1206#3006
3,530
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754778P1201#4006
3,530
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754787P1202#8006
3,530
3,398
3,738(税込)
当日出荷
19754796P1203#10006
3,530
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754805P1204#15006
3,530
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754814P1215#20010
4,830
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754823P1216#30010
4,830
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754832P1211#40010
4,830
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
19754848P1212#80010
4,830
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754857P1213#100010
4,830
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754866P1214#150010
4,830
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする