リューター(日本精密機械工作)
電着ダイヤモンドヤスリ
リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途
各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に
粒度
#140
軸径(Φmm)
3
適合材
各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
内容量
1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最低回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19754875
P2001
平形
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
19754884
P2002
三角錐
¥
2,860
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19754893
P2003
円錐
¥
3,030
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください