曜日別特売

セラミックスティック砥石

セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)

リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。
アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。
作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。
仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。

用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など砥材セラミック内容量1本
注意
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全43種類を絞り込む
粒度
43種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
厚さW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19755916Q4115#200-
1,430
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
19755925Q4116#300-
1,430
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
19755934Q4111#400-
1,430
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
19755943Q4112#800-
1,430
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
19755952Q4113#1000-
1,430
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
19755968Q4114#1500-
1,430
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
19755977Q4215#200-
2,290
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19755986Q4216#300-
2,290
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19755995Q4211#400-
2,290
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756004Q4212#800-
2,290
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756013Q4213#1000-
2,290
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
19756022Q4214#1500-
2,290
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756038Q4125#2001
2,380
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756047Q4126#3001
2,380
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
19756056Q4121#4001
2,380
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
19756065Q4122#8001
2,380
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756074Q4123#10001
2,380
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756083Q4124#15001
2,380
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756092Q4132#8001.5
3,770
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756108Q4133#10001.5
3,770
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756117Q4134#15001.5
3,770
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756126Q4225#2001
3,530
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
19756135Q4226#3001
3,530
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756144Q4221#4001
3,530
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756153Q4222#8001
3,450
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756162Q4223#10001
3,450
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756178Q4224#12001
3,450
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756187Q4232#8001.5
5,510
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756196Q4233#10001.5
5,510
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756205Q4234#15001.5
5,510
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
19756214Q4305#200-
2,520
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756223Q4306#300-
2,520
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756232Q4301#400-
2,520
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756248Q4302#800-
2,540
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756257Q4303#1000-
2,540
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756266Q4304#1500-
2,540
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756275Q4405#200-
4,960
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
19756284Q4406#300-
4,960
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756293Q4401#400-
4,960
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756302Q4402#800-
4,950
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756318Q4403#1000-
4,950
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756327Q4404#1500-
4,950
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
65459058Q4218#700-
2,290
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする