セラミックスティック砥石

セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)

リューターミニエイトスイング(LEM-08W、LEM-30JW)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。
加工品の材質、形状、仕上程度に合わせてお選び下さい。

用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに砥材セラミック内容量1本
注意
※安全のため突出し長さに注意し、最低回転数以下でご使用ください。※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全8種類を絞り込む
粒度
8種類すべて表示中
注文コード
品番
砥石寸法(mm)
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19756677W11016×1×30#400
7,380
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756686W11026×1×30#800
7,380
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756695W11036×1×30#1000
7,380
6,698
7,368(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756704W11046×1×30#1500
7,380
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756713W120110×1×30#400
7,380
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756722W120210×1×30#800
7,680
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756738W120310×1×30#1000
7,680
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756747W120410×1×30#1500
7,680
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする