セラミックスティック砥石

セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石 - リューター(日本精密機械工作)

形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。
材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。
非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。
従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。

用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等内容量1本
注意
※安全のため、保護メガネをご使用ください。
全72種類を絞り込む
粒度
72種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
長さ(mm)
厚さW(mm)
幅(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19756905X2115#1805014-
1,4301,398
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
19756914X2116#2805014-
1,4301,398
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756923X2111#4005014-
1,4301,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19756932X2112#7005014-
1,4201,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19756948X2113#10005014-
1,4201,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
19756957X2114#12005014-
1,4201,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
19756966X2125#18010014-
2,3802,298
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19756975X2126#28010014-
2,3802,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
19756984X2121#40010014-
2,3802,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
19756993X2122#70010014-
2,3802,298
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757002X2123#100010014-
2,3802,298
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
19757018X2124#120010014-
2,3802,298
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757027X2132#7001001.54-
3,7703,698
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757036X2133#10001001.54-
3,7703,698
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757045X2134#12001001.54-
3,7703,698
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757054X2165#1801000.54-
2,3802,298
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
19757063X2166#2801000.54-
2,3802,298
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757072X2161#4001000.54-
2,3802,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
19757088X2162#7001000.54-
2,3802,298
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
19757097X2163#10001000.54-
2,3802,298
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757106X2164#12001000.54-
2,3802,298
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757115X2215#1805016-
2,1701,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757124X2216#2805016-
2,1701,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757133X2211#4005016-
2,1701,998
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757142X2212#8005016-
2,2902,288
2,288
2,517(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757158X2213#10005016-
2,2902,288
2,288
2,517(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757167X2214#12005016-
2,2902,288
2,288
2,517(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757176X2225#18010016-
3,5303,298
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757185X2226#28010016-
3,5303,298
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757194X2221#40010016-
3,5303,298
3,298
3,628(税込)
当日出荷
19757203X2222#70010016-
3,4503,398
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
19757212X2223#100010016-
3,4503,398
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757228X2224#120010016-
3,4503,398
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757237X2232#7001001.56-
5,5105,498
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757246X2233#10001001.56-
5,5105,498
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757255X2234#12001001.56-
5,5105,498
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757264X2245#1801000.56-
3,5303,298
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757273X2246#2801000.56-
3,5303,298
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757282X2241#4001000.56-
3,5303,298
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757298X2242#7001000.56-
3,5303,398
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757307X2243#10001000.56-
3,5303,398
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757316X2244#12001000.56-
3,5303,398
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757325X2315#18050110-
2,3802,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
19757334X2316#28050110-
2,3802,298
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757343X2311#40050110-
2,3802,298
2,298
2,528(税込)
当日出荷
19757352X2312#70050110-
2,3802,298
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757368X2313#100050110-
2,3802,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
19757377X2314#120050110-
2,3802,298
1,398
アウトレット
1,538(税込)
当日出荷
残り2点です
19757386X2325#180100110-
4,8304,698
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
19757395X2326#280100110-
4,8304,698
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする