曜日別特売

カテゴリ7LANケーブル

カテゴリ7LANケーブル - サンワサプライカテゴリ7LANケーブル - サンワサプライカテゴリ7LANケーブル - サンワサプライカテゴリ7LANケーブル - サンワサプライカテゴリ7LANケーブル - サンワサプライカテゴリ7LANケーブル - サンワサプライカテゴリ7LANケーブル - サンワサプライカテゴリ7LANケーブル - サンワサプライ
(2件のレビュー)

ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。
エンハンスドカテゴリ5の6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。
外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
RoHS指令に対応した製品です。

タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(超高性能プルアップ方式)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH(超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールド2重シールド適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)10PoE対応×内容量1本
注意
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
爪折れ防止
コネクタ
結線方式
構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19557414KB-T7-002NVNCAT70.25.7ネイビーストレート結線より線(撚線)
2,200
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19557448KB-T7-004NVNCAT70.45.7ネイビーストレート結線より線(撚線)
2,300
1,498
1,648(税込)
当日出荷
19557466KB-T7-006NVNCAT70.65.7ネイビーストレート結線より線(撚線)
2,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
19557493KB-T7-01NVNCAT715.7ネイビーストレート結線より線(撚線)
2,700
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19557518KB-T7-02NVNCAT725.7ネイビーストレート結線より線(撚線)
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19557536KB-T7-03NVNCAT735.7ネイビーストレート結線より線(撚線)
4,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
19557554KB-T7-05NVNCAT755.7ネイビーストレート結線より線(撚線)
5,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
19557572KB-T7-10NVNCAT7107.7ネイビーストレート結線単線
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
19557606KB-T7-15NVNCAT7157.7ネイビーストレート結線単線
11,900
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
19557624KB-T7-20NVNCAT7207.7ネイビーストレート結線単線
15,200
11,980
13,178(税込)
当日出荷
19557642KB-T7-30NVNCAT7307.7ネイビーストレート結線単線
24,300
17,980
19,778(税込)
当日出荷
19557667KB-T7-40NVNCAT7407.7ネイビーストレート結線単線
31,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
19557685KB-T7-50NVNCAT7507.7ネイビーストレート結線単線
39,400
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
19557703KB-T7-002WNCAT70.25.7ホワイトストレート結線より線(撚線)
2,200
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
19557728KB-T7-004WNCAT70.45.7ホワイトストレート結線より線(撚線)
2,300
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
19557746KB-T7-006WNCAT70.65.7ホワイトストレート結線より線(撚線)
2,400
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
19557764KB-T7-01WNCAT715.7ホワイトストレート結線より線(撚線)
2,700
1,898
2,088(税込)
当日出荷
19557782KB-T7-02WNCAT725.7ホワイトストレート結線より線(撚線)
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
19557807KB-T7-03WNCAT735.7ホワイトストレート結線より線(撚線)
4,200
2,898
3,188(税込)
当日出荷
19557825KB-T7-05WNCAT755.7ホワイトストレート結線より線(撚線)
5,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
19557843KB-T7-10WNCAT7107.7ホワイトストレート結線単線
9,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
19557868KB-T7-15WNCAT7157.7ホワイトストレート結線単線
11,900
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
19557992KB-T7-20WNCAT7207.7ホワイトストレート結線単線
15,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
19558017KB-T7-30WNCAT7307.7ホワイトストレート結線単線
24,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
19558035KB-T7-40WNCAT7407.7ホワイトストレート結線単線
31,900
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
19558053KB-T7-50WNCAT7507.7ホワイトストレート結線単線
39,400
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
19558078KB-T7-002WRNCAT70.25.7ワインレッドストレート結線より線(撚線)
2,200
取扱い終了
19558096KB-T7-004WRNCAT70.45.7ワインレッドストレート結線より線(撚線)
2,300
取扱い終了
19558114KB-T7-006WRNCAT70.65.7ワインレッドストレート結線より線(撚線)
2,400
取扱い終了
19558132KB-T7-01WRNCAT715.7ワインレッドストレート結線より線(撚線)
2,700
取扱い終了
19558157KB-T7-02WRNCAT725.7ワインレッドストレート結線より線(撚線)
3,400
取扱い終了
19558175KB-T7-03WRNCAT735.7ワインレッドストレート結線より線(撚線)
4,200
取扱い終了
19558193KB-T7-05WRNCAT755.7ワインレッドストレート結線より線(撚線)
5,400
取扱い終了
19558227KB-T7-10WRNCAT7107.7ワインレッドストレート結線単線
9,000
取扱い終了
19558245KB-T7-15WRNCAT7157.7ワインレッドストレート結線単線
11,900
取扱い終了
19558263KB-T7-20WRNCAT7207.7ワインレッドストレート結線単線
15,200
取扱い終了
19558288KB-T7-30WRNCAT7307.7ワインレッドストレート結線単線
24,300
取扱い終了
19558306KB-T7-40WRNCAT7407.7ワインレッドストレート結線単線
31,900
取扱い終了
19558324KB-T7-50WRNCAT7507.7ワインレッドストレート結線単線
39,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ7LANケーブル
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19557518
2020-10-25
用途: 事務作業
丸山物流株式会社運輸・通信業

通信速度が上がったように感じ作業の効率が上がりました

対象商品 : 19557554
2020-01-31
用途: PC有線LAN
その他業種

結構速く感じます、画面表示がパパっと切り替わるのが気持ち良いです。
Cat.7は今最速なんですかね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする