カナヱ塗料
カナヱスーパープライマー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
特性
プライマー
危険物の性状
非水溶性
全6種類を絞り込む
色
グレー
ブラウン
ホワイト
ライトグレー
内容量
1缶(4kg)
1缶(16kg)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19560564
-
1缶(16kg)
グレー
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19560573
-
1缶(4kg)
ライトグレー
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19560598
-
1缶(4kg)
ブラウン
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19560607
-
1缶(16kg)
ホワイト
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19560616
-
1缶(4kg)
ホワイト
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
19560582
-
1缶(16kg)
ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。