曜日別特売

ウォルタ 艶有リ

ウォルタ 艶有リ - 大阪塗料工業

艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。
刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。
ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。
消泡性に優れています。
肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。
無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。

使用場所屋内用特性艶有リ、速乾薄黄色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観薄黄色希釈剤硬化時間(時間)1(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)80~100
注意
※旧塗膜への重ね塗りは十分研磨を行って行ってください。
※刷毛は水性硬化型反応刷毛をご使用ください。
※使い終えた刷毛は用具や水道水で洗浄してください。硬化すると洗浄できなくなります。
※5℃以下の場合は塗装しないでください。
※室内で塗装される場合は、換気は十分注意してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19579254-1缶(0.9kg)
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
19579263-1缶(4kg)
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
19579272-1缶(16kg)
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする